{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Marameter | |
| Afişare | Analog | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,01 mm | |
| Cadran rotativ | da | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
| Forța de măsurare min. | 1,1 N | |
| Forța de măsurare max. | 1,6 N | |
| Acurateţe la repetare | 0,01 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Tip produs | Buton rapid exterior | |
| Diametru bilă de palpare | 1,5 mm | |
| Material bilă palpare | Carbură | |
| Adâncime de măsurare max. L | 85 mm | |
| Lungime contact de măsurare sus | 24,6 mm | |
| Lungime contact de măsurare jos | 24,6 mm | |
| Cu manometru | da |
| Cod articol | 4495551 | |
| EAN / GTIN | 4059192022068 | |
| Număr producător | 4495551 | |
| L-Număr | L40100 1635 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |