{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Marameter | |
| Ukazatel | Analogová | |
| Dělení stupnice | 0,01 mm | |
| Otočný číselník | ano | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Měřicí síla min. | 1,1 N | |
| Měřicí síla max. | 1,6 N | |
| Přesnost opakování | 0,01 mm | |
| Mez chyby | 0,03 mm | |
| Druh produktu | Vnější tloušťkoměr | |
| Průměr dotykové kuličky | 1,5 mm | |
| Materiál dotyková koule | Tvrdokov | |
| Hloubka měření max. L | 85 mm | |
| Délka měřicího kontaktu nahoře | 24,6 mm | |
| Délka měřicího kontaktu dole | 24,6 mm | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ano |
| Katalogové číslo | 4495551 | |
| EAN / GTIN | 4059192022068 | |
| Číslo výrobce | 4495551 | |
| L-číslo | L40100 1635 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |