838 TA Palpador de exteriores 0–20 mm, graduación 0,01 mm, profundidad de medición 85 mm

Número de artículo: 4495551
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Marameter
Indicación Analógico/a
Valor de división de la escala 0,01 mm
Esfera numérica giratoria
Marcas de tolerancia ajustables
Fuerza de medición mín. 1,1 N
Fuerza de medición máx. 1,6 N
Precisión de repetición 0,01 mm
Margen de error 0,03 mm
Tipo de producto Palpador rápido exterior
Diámetro de la bola palpadora 1,5 mm
Material esfera palpadora Metal duro
Profundidad de medición máx. L 85 mm
Longitud del contacto de medición superior 24,6 mm
Longitud del contacto de medición inferior 24,6 mm
Con reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4495551
EAN / GTIN 4059192022068
Número del fabricante 4495551
Número L L40100 1635
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto
  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles

Descripción:

Calibre externo Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 20
  • Intervalo de escala_mm: 0,01 mm
  • Profundidad de medición mm: 85
Alcance de suministro: Informe de ensayo

Característica:

  • Aplicación: Para medir espesores y grosores de pared Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda externa
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TA
  • Fuerza de medición (texto): 1.1 - 1.6
  • Rango de medición: 0 - 20 mm
  • Dimensión L: 85 mm
  • Profundidad de medición en mm: 85 mm
  • Dimensión Hb: 24.6 mm
  • Medida Hf: 24.6 mm
  • Longitud del contacto de medición (móvil) mm: 24.6 mm
  • Longitud del contacto de medición (fijo) mm: 24.6 mm
  • Dimensión D: 1.5 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 1.5 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm
  • Graduación_mm: 0.01
  • Repetibilidad mm: 0.01 mm

De la misma serie "Marameter" Ver todos