Klucz szczękowy Professional electric 250 mm, 10″

Nr art.: 44314
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
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Professional electric
Oznaczenie producenta Zangenschlüssel Professional electric
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor żółty; czerwony
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 0 mm
Rozstaw maks. 46 mm
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Z uchwytem tak
Właściwości Funkcja grzechotki; Samozaciskające się; Bez luzu
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976
Długość całkowita 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44314
EAN / GTIN 4010995443146
Numer producenta 44314
Numer L L60070 4635
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 262 x 65 x 18 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do chwytania i trzymania rur oraz profili kanciastych, a także nakrętek sześciokątnych w obszarach instalacji.
    Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • Instalowanie, ściskanie i gięcie bez uszkodzeń dzięki gładkim i równoległym szczękom
  • Funkcja grzechotki do szybkiego wykonywanie połączeń śrubowych dzięki zastosowaniu mechanizmu zapadkowego
  • Szybkie i łatwe ustawianie szerokości chwytu
  • Samozacisk od rozwartości klucza 17
  • Nawet 10-krotne wzmocnienie ręki chroni mięśnie i ścięgna
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Podczas prac montażowych w ciasnych miejscach regulacja szczypiec za pomocą naciśnięcia przycisku jest często żmudna i niepraktyczna. Zwłaszcza podczas pracy przy elementach znajdujących się pod napięciem może to stanowić znaczące zagrożenie dla użytkownika. Rozwiązaniem jest klucz szczękowy Professional electric firmy Wiha! Ustawienie wymaganej rozwartości klucza bezpośrednio na obrabianym elemencie bez naciskania przycisku sprawia, że praca jest szybsza, łatwiejsza i znacznie bezpieczniejsza. Ponadto w ten sposób wyraźnie poprawia się dostępność w wąskich pomieszczeniach roboczych. Wyjątkowo gładkie i ułożone równolegle szczęki minimalizują zużycie i uszkodzenia wrażliwych powierzchni. Dzięki maks. dziesięciokrotnemu wzmocnieniu siły dłoni, zaciskanie i odginanie klucza jest wyraźnie łatwiejsze, a tym samym mięśnie i ścięgna chronione są przed nadmiernym obciążeniem. Kolejnym plusem jest funkcja grzechotki. Zakres otwarcia szczęk chwytających umożliwia szybkie przykręcenie poprzez zastosowanie prostego mechanizmu zapadkowego. Kolejną cechą szczególną jest mechanizm samohamowny dostępny od rozmiaru 17 oraz optymalna łatwość obsługi dzięki funkcji bezprzyciskowej, a także możliwość zastosowania przez osoby prawo- i leworęczne. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej dwustronne ostrza szczypiec są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni. Te szczypce poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900, przez co gwarantują bezkompromisowe bezpieczeństwo i umożliwiają pewną pracę przy częściach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • DIN ISO 8976.
    Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Rozwartość klucza (mm): 46 mm
  • Długość całkowita (мм): 250 mm
  • Długość całkowita (Cal): 10″
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Professional electric" Zobacz wszystkie