Pinza pico de loro Professional electric 250 mm, 10″

Número de artículo: 44314
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Denominación del fabricante Zangenschlüssel Professional electric
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; rojo
Versión mordaza/boca forma lisa
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. 0 mm
Abertura de sujeción máx. 46 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Tenazas llave / llave inglesa
Características Función de carraca; Autoenganche; Sin juego
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976
Longitud total 250 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 44314
EAN / GTIN 4010995443146
Número del fabricante 44314
Número L L60070 4635
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Frenado automático a partir del ancho de llave 17.
  • Simplifica su trabajo: También es adecuada para usuarios zurdos, ya que el manejo se realiza sin botón en un lado.
  • Protege su salud: Realización de trabajos de prensado y de doblado empleando una fuerza mínima gracias a la ampliación de hasta 10 veces de la fuerza manual.
  • Reduce sus gastos: Minimiza el desgaste y evita que se produzcan daños en las superficies sensibles debido a las mordazas paralelas y lisas y al trabajo sin holgura.
  • Ahorra espacio: Sustituye a un juego de llaves planas métricas y en pulgadas.
  • Ahorra tiempo: Ajuste directo y rápido directamente en la pieza de trabajo sin necesidad de pulsar ningún botón.
  • Ahorra tiempo: La función de trinquete permite el atornillado rápido mediante el deslizamiento sencillo.
  • Mejora la accesibilidad: La forma constructiva estrecha mediante el ajuste sin botón permite la utilización en entornos de trabajo estrechos y minimiza el riesgo de que se produzcan daños.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Para instalaciones, para agarrar y sujetar tubos y perfiles rectangulares, así como tuercas hexagonales.
    Recomendadas para trabajos en piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.
  • Trabajos de montaje, prensado y plegado sin daños gracias a las mordazas lisas y paralelas
  • Principio de trinquete para un atornillado rápido por deslizamiento
  • Autoapriete a partir del ancho de llave 17
  • Un refuerzo de las manos hasta 10 veces superior protege los músculos y los tendones
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • El ajuste de los alicates pulsando un botón resulta a menudo muy complicado y poco práctico durante al realizar instalaciones en lugares estrechos. Precisamente los trabajos en elementos conductores de tensión son especialmente peligrosos para el usuario. ¡La pinza pico de loro Professional electric de Wiha le ofrece la solución! El ajuste del ancho de llave directamente en la pieza, sin tener que pulsar un botón, hace que el trabajo sea más rápido, sencillo y mucho más seguro. Además, de este modo permite acceder mucho mejor a zonas con poco espacio. El desgaste y los daños en las superficies sensibles se minimizan mediante las mordazas especialmente lisas y dispuestas en paralelo. Los trabajos de prensado y doblado se pueden realizar más fácilmente, gracias a una multiplicación por 10 de la fuerza manual y, reduciéndose así el esfuerzo para la musculatura y los tendones. Otra ventaja es el principio de trinquete. El recorrido de apertura de las mordazas de agarre permite atornillador más rápidamente, gracias a un cómodo deslizamiento. Otras características son el bloqueo automático a partir del ancho de llave 17, así como el manejo sin botón y la aptitud para diestros y zurdos. Fabricadas en acero de cromo-vanadio de alta calidad, los filos de la pinza son muy duraderos y robustos, y poseen una superficie de fácil limpieza resistente a la corrosión. Las pinzas comprobadas individualmente de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 garantizan una seguridad absoluta y permiten trabajar con seguridad en piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.

  • DIN ISO 8976.
    Comprobada según IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Boca de llave (mm): 46 mm
  • Longitud Total (mm): 250 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 10″
  • con batería / batería recargable: No