{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Denominazione originale prodotto | Zangenschlüssel Professional electric | |
| Imballaggio | singoli | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Direttiva / Etichettatura | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | yellow; red | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | es. liscia | |
| Materiale ganasce/forchetta | acciaio al cromo-vanadio | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura min. | 0 mm | |
| Apertura max | 46 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino | |
| Caratteristiche | ratchet function; self-locking; without play | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Normativa | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976 | |
| Lunghezza complessiva | 250 mm |
| Codice articolo | 44314 | |
| EAN / GTIN | 4010995443146 | |
| Codice del produttore | 44314 | |
| Numero-L | L60070 4635 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |