• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płyta mocująca do stojaka mikrometra zewnętrznego, typ: PLATE

Nr art.: 428951 PLATE
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 60 mm
szerokość 43 mm
wysokość 5 mm
Rodzaj produktu Stojak do mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Numer producenta 4190400
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Płyta mocująca wykonana z eloksalowanego aluminium 60 × 43 × 5 mm.
Do mocowania urządzeń podstawowych 40 EWR(i)-g i 844 EWR(i)-g w uchwycie na mikrometry zewnętrzne.

W dostawie:

W zestawie 2 śruby mocujące.