• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannplatte für Bügelmessschraubenständer, Typ: PLATE

Artikel-Nr.: 428951 PLATE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

mit Messarm nein
Länge gesamt L 60 mm
Breite gesamt B 43 mm
Höhe gesamt H 5 mm
Länge Platte 60 mm
Breite Platte 43 mm
mit Unterbau nein
Prüfprotokoll nein
Produktart Messplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Herstellernummer 4190400
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Spannplatte aus eloxiertem Aluminium 60× 43× 5 mm.
Zur Aufnahme der Grundgeräte 40 EWR(i)-g und 844 EWR(i)-g in einem Halter für Bügelmessschrauben.

Lieferumfang:

Inkl. 2 Befestigungsschrauben.