Spännplatta för bygelmikrometerställ, Typ: PLATE

Art-nr.: 428951 PLATE
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Med mätarm nej
Total längd L 60 mm
Total bredd B 43 mm
Totalhöjd H 5 mm
Plattans längd 60 mm
Bredd, platta 43 mm
Med underreda nej
Provningsprotokoll nej
Produktslag mätplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 428951 PLATE
EAN/GTIN 4059192073763
Tillverkarens nummer 4190400
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Spännplatta av anodiserat aluminium 60 x 43 x 5 mm.
För fastsättning av de grundläggande enheterna 40 EWR(i)-g och 844 EWR(i)-g i en hållare för bygelmikrometer.

Leveransinnehåll:

Inkl. 2 fästskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen