Upínacia doska pre stojan na strmeňový mikrometer, Typ: PLATE

Č. pol.: 428951 PLATE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

S meracím ramenom nie
Celková dĺžka L 60 mm
Celková šírka B 43 mm
Celková výška H 5 mm
Dĺžka dosky 60 mm
Šírka dosky 43 mm
S podstavcom nie
Skúšobný protokol nie
Druh produktu meracia doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 428951 PLATE
EAN/GTIN 4059192073763
Číslo výrobcu 4190400
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Upínacia doska z eloxovaného hliníka 60× 43× 5 mm.
Na upínanie základných jednotiek 40 EWR(i)-g a 844 EWR(i)-g do držiaka na strmeňový mikrometer.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 upevňovacích skrutiek.