Placa de sujeción para soporte de micrómetro de exteriores, Tipo: PLATE

Número de artículo: 428951 PLATE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Con brazo de medición no
Longitud total L 60 mm
Anchura total B 43 mm
Altura total H 5 mm
Longitud tablero 60 mm
Anchura tablero 43 mm
Con estructura inferior no
Certificado de prueba no
Tipo de producto placa de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Número del fabricante 4190400
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Placa de sujeción fabricada en aluminio anodizado 60 × 43 × 5 mm.
Para el montaje de las unidades básicas 40 EWR(i)-g y 844 EWR(i)-g en un soporte para micrómetros de exteriores.

Volumen de suministro:

Incluye 2 tornillos de fijación.