Kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy, tyyppi: PLATE

Tuote nro.: 428951 PLATE
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vaarallisia aineita koskeva artikkeli

Vaarallisten aineiden tuotteita ei voida toimittaa pikatoimituksena.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausvarsi ei
Kokonaispituus L 60 mm
Kokonaisleveys B 43 mm
Kokonaiskorkeus H 5 mm
Levyn pituus 60 mm
Levyn leveys 43 mm
Alusrakenne ei
Tarkastustodistus ei
Tuotetyyppi mittauslevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Valmistajan numero 4190400
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Kiinnityslevy eloksoitua alumiinia 60× 43× 5 mm.
Peruslaitteiden 40 EWR(i)-g ja 844 EWR(i)-g kiinnittämiseen kaarimikrometrien pitimeen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kiinnitysruuvia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin