Placă de fixare pentru stative pentru micrometru, Tip: PLATE

Cod articol.: 428951 PLATE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cu braț de măsurare nu
Lungimea totală L 60 mm
Lăţimea totală B 43 mm
Înălţimea totală H 5 mm
Lungimea plăcii 60 mm
Lățime placă 43 mm
Su substructură nu
Certificat de verificare nu
Tip produs scală gradată

Identificare și clasificare

Cod articol 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Număr producător 4190400
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Placă de fixare din aluminiu anodizat 60× 43× 5 mm.
Pentru fixarea unităților de bază 40 EWR(i)-g și 844 EWR(i)-g într-un suport pentru micrometri.

Livrare:

Inclusiv 2 şuruburi de montare.