Płyta mocująca do stojaka mikrometra zewnętrznego, typ: PLATE

Nr art.: 428951 PLATE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z ramieniem pomiarowym nie
Długość całkowita L 60 mm
Szerokość całkowita B 43 mm
Wys. całkowita H 5 mm
Długość płyty 60 mm
Szerokość płyty 43 mm
Z podstawą nie
Protokół kontrolny nie
Rodzaj produktu płytka kontrolna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Numer producenta 4190400
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Płyta mocująca wykonana z eloksalowanego aluminium 60 × 43 × 5 mm.
Do mocowania urządzeń podstawowych 40 EWR(i)-g i 844 EWR(i)-g w uchwycie na mikrometry zewnętrzne.

W dostawie:

W zestawie 2 śruby mocujące.