Placa de fixação para suporte de micrómetro externo, Tipo: PLATE

N.º do artigo: 428951 PLATE
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Artigo classificado como mercadoria perigosa

Não é possível efetuar entregas expresso de artigos classificados como mercadorias perigosas.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Com braço de medição não
Comprimento total L 60 mm
Largura total B 43 mm
Altura total H 5 mm
Comprimento do tampo 60 mm
Largura do tampo 43 mm
Com subestrutura não
Protocolo de teste não
Tipo de produto mesa de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 428951 PLATE
EAN/GTIN 4059192073763
Número do fabricante 4190400
Fabricante/responsável MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Placa de fixação em alumínio anodizado 60 × 43× 5 mm.
Para alojamento dos aparelhos base 40 EWR(i)-g e 844 EWR(i)-g num suporte para micrómetros externos.

Material fornecido:

Inclui 2 parafusos de fixação.