Vpenjalna plošča za stojalo za zunanje mikrometre, Tip: PLATE

Št. art.: 428951 PLATE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Z merilno roko ne
Skupna dolžina L 60 mm
Celotna širina B 43 mm
Celotna višina H 5 mm
Dolžina plošče 60 mm
Širina plošče 43 mm
S podstrukturo ne
Poročilo o preizkusu ne
Vrsta izdelka merilna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428951 PLATE
EAN/GTIN 4059192073763
Številka proizvajalca 4190400
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Vpenjalna plošča iz eloksiranega aluminija 60 × 43 × 5 mm.
Za namestitev osnovnih naprav 40 EWR(i)-g in 844 EWR(i)-g v držalo za zunanje mikrometre.

Obseg dobave:

Vključno z 2 pritrdilnima vijakoma.