Spanplaat voor beugelschroefmaatstaander, Type: PLATE

Artikelnummer: 428951 PLATE
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Met meetarm nee
Totale lengte 60 mm
Totale breedte 43 mm
Totale hoogte 5 mm
Lengte plaat 60 mm
Breedte plaat 43 mm
Met onderbouw nee
Testrapport nee
Producttype meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428951 PLATE
EAN/GTIN 4059192073763
Nummer fabrikant 4190400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spanplaat van geëloxeerd aluminium 60 × 43 × 5 mm.
Voor bevestiging van de basiseenheden 40 EWR(i)-g en 844 EWR(i)-g in een houder voor beugelschroefmaten.

Levering:

Incl. 2 bevestigingsschroeven.