Spændeplade til mikrometerstativ, Type: PLATE

Art.-nr.: 428951 PLATE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Med målearm nej
Samlet længde L 60 mm
Totalbredde B 43 mm
Samlet højde H 5 mm
Længde, plade 60 mm
Bredde, plade 43 mm
Med understruktur nej
Testrapport nej
Produkttype måleplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 428951 PLATE
EAN/GTIN 4059192073763
Producentnummer 4190400
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Spændeplade af anodiseret aluminium 60× 43× 5 mm.
Til fastholdelse af basisenhederne 40 EWR(i)-g og 844 EWR(i)-g i en holder til mikrometre.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 fastgørelsesskruer.