Upínací deska na stojan třmenového mikrometru, Typ: PLATE

Artiklové číslo: 428951 PLATE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

S měřicím ramenem ne
Celková délka L 60 mm
Celková šířka B 43 mm
Celková výška H 5 mm
Délka desky 60 mm
Šířka desky 43 mm
S podstrukturou ne
Zkušební protokol ne
Druh produktu měřicí deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Číslo výrobce 4190400
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Upínací deska z eloxovaného hliníku 60× 43× 5 mm.
K montáži základních jednotek 40 EWR(i)-g a 844 EWR(i)-g do držáku na třmenové mikrometry.

Rozsah dodávky:

Vč. 2 upevňovacích šroubů.