Stezna ploča za postolje mikrometra, Tip: PLATE

Artikl br.: 428951 PLATE
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

S mjernom rukom ne
Ukupna duljina 60 mm
Ukupna širina 43 mm
Ukupna visina 5 mm
Dužina ploče 60 mm
Široka ploča 43 mm
S podstrukturom ne
Zapisnik o ispitivanju ne
Vrsta proizvoda ploča za mjerenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Broj proizvođača 4190400
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Stezna ploča izrađena od anodiziranog aluminija 60,x 43,x 5 mm.
Za prihvat osnovnih uređaja 40 EWR(i)-g i 844 EWR(i)-g u jednom držaču za mikrometre.

Opseg isporuke:

S 2 vijka za pričvršćivanje.