Pannello truciolare per supporto per micrometro, Modello: PLATE

Codice art.: 428951 PLATE
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Con braccio di misura no
Lunghezza complessiva L 60 mm
Larghezza complessiva B 43 mm
Altezza complessiva H 5 mm
Lunghezza piastra 60 mm
Larghezza piastra 43 mm
Con struttura portante no
Certificato di collaudo no
Tipo di prodotto disco reticolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Codice del produttore 4190400
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Pannello truciolare in alluminio anodizzato 60×43×5 mm.
Per l’alloggiamento degli apparecchi base 40 EWR(i)-g e 844 EWR(i)-g in un supporto per micrometri.

Fornitura:

Incl. 2 viti di fissaggio.