SD TRD32-W55-4T-SP15 IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 3311845
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3311845
EAN / GTIN 7291075380712
Gyártó száma 3311845
L-szám L24060 490

Leírás

Leírás:

Modulární závitové frézovací hlavy

Jellemző:

  • Teljes hossz (OAL) 7,7 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP55

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése