Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta 200 mm, 8″

Número de artículo: 27423
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación VDE
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando)
Bisel de corte Sin filo cortante
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Características Función de corte
Material Acero al carbono (C70)
Superficie cromado/a; templado
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 5745
Longitud total 200 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 27423
EAN / GTIN 4010995274238
Número del fabricante 27423
Número L L60070 4085
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Cabezal de los alicates extra largo para la introducción de componentes situados a mayor profundidad.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Aplicación: Agarre, retención y corte de alambres y cables blandos y duros, fundamentalmente en el sector de electricidad.
  • Normas: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • Schneiden, Biegen und Greifen - auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • DIN ISO 5745.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.6 mm
  • Longitud Total (mm): 200 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 8″
  • Fuerza de corte: 17
  • Alambre semi-duro (mm): 3.2 mm
  • Alambre duro (mm): 2.2 mm
  • Acero endurecido para resortes (mm): 1.6 mm
  • con batería / batería recargable: No