{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | Professional electric | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale) | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic; Izolate complet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Oţel carbon (C70) | |
| Suprafaţă | cromat; călit | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Lungimea totală | 200 mm |
| Cod articol | 27423 | |
| EAN / GTIN | 4010995274238 | |
| Număr producător | 27423 | |
| L-Număr | L60070 4085 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |