Pince demi-ronde Professional electric avec taillant forme droite 200 mm, 8″

Réf.: 27423
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Série Professional electric
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple)
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Caractéristiques poignée isolation complète; propriété ergonomique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Poignée disponible oui
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au carbone (C70)
Surface avec chromage; trempées
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 5745
Longueur totale 200 mm

Identification et classification

Référence article 27423
EAN / GTIN 4010995274238
Réf. fabricant 27423
Article hors catalogue L60070 4085
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Bec extra long pour la pose de composants situés en profondeur.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • Schneiden, Biegen und Greifen - auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • DIN ISO 5745.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.6 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Force de coupe: 17
  • Fil moyennement dur (mm): 3.2 mm
  • Fil dur (mm): 2.2 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.6 mm
  • avec pile / accumulateur: Non

Téléchargements et documents

De la même série "Professional electric" Afficher tout