Juego de tornillos para plaquita, 10 piezas, Tipo: 8

Número de artículo: 269028 8
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
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido juego
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX15
Longitud nominal L 8,4 mm
Par de apriete máx. recomendado 3,5 Nm
Superficie negro
Número de piezas 10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 269028 8
EAN / GTIN 4062406248512
Número del fabricante 269028 8