Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 8

Artiklové číslo: 269028 8
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
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah sada
Rozměr závitu d1 M4
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX15
Jmenovitá délka L 8,4 mm
Doporučený utahovací moment max. 3,5 Nm
Povrch Černá
Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 8
EAN / GTIN 4062406248512
Číslo výrobce 269028 8