{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 10 pz. | |
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 8,4 mm | |
| Misura del filetto d1 | M4 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | TX15 | |
| Superficie | Nero | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Materiale | acciaio | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 3,5 Nm |
| Codice articolo | 269028 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406248512 | |
| Codice del produttore | 269028 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |