{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Cuprins | set | |
| Dimensiunea filetului d1 | M4 | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Dimensiune acţionare | TX15 | |
| Lungime nominală L | 8,4 mm | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 3,5 Nm | |
| Suprafaţă | negru | |
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nu | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 269028 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406248512 | |
| Număr producător | 269028 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |