Frez kątowy 90° Softcut® z otworem, do płytek skrawających AO.., MTC

Nr art.: 215411 50/7
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
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Średnica skrawania Dc 50 mm
Średnica otworu mocującego D3 22 mm
Długość całkowita L 40 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Kąt przyłożenia 90 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica korpusu D2 38,8 mm
Tylny kat natarcia 12 stopni
Maks. kąt zanurzania 1,2 stopni
Środek chłodząco-smarowy tak
Sposób mocowania płytki skrawającej S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Rodzaj produktu Frez kątowy
Pasująca wymienna płytka skrawająca AO.T1104

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215411 50/7
EAN / GTIN 4069515038935
Numer producenta 215411 50/7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojna pracę oraz najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Z geometrią zapewniającą zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTCw niestabilnych warunkach lub przy zastosowaniu na maszynach o małej sztywności.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego na większych głębokościach, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750 wielk. 1,5 z grotem nr 674252 wielk. 8IP.