Beskrivelse:
Stor løftestang for lettere arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærekanternes hårdhed 63 - 65 HRC
Til hård tråd/pianotråd
Max. Skæreevne Ø 1,4 - 2,0 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Legs VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, kappeisolering.
Egenskab:
- Fase [tommer]: med
- Samlet bredde [mm]: 60 mm
- Samlet højde [mm]: 32 mm
- Samlet længde [mm]: 210 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 28,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 22 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
- Skærekantlængde [mm]: 22 mm
- Skærekapacitet (max.): 2,0
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja