VDE-Zijsnijtang POWER met doop-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 1429590
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1429590
EAN/GTIN 4010886805305
Nummer fabrikant 1429590
L-nummer L60160 4468
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm
GEDORE speciaalstaal, verchroomd
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 26,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 22,6 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 22,6 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,8
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Meld u aan