Lampa warsztatowa LED GARANT GreenPlus, Typ: POINTER

Nr art.: 081315 POINTER
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 2,9 W
Napięcie znamionowe 230 V
Stopień ochrony IP IP65
Strumień światła min. ϕ 250 lm
Temperatura barwy min. 5 700 K
Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta POINTER
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampy stołowe
Materiał aluminium
masa całkowita 605 g
Rodzaj zamocowania Magnes
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Regulowana temperatura barwy tak
Kolor światła Zimny biały
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081315 POINTER
EAN / GTIN 4069515049269
Numer producenta 081315 POINTER
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Innowacyjne i wysokiej jakości lampy warsztatowe wykonane z aluminium pochodzącego z recyklingu, z ramieniem elastycznym i mocną podstawą magnetyczną.
  • Ściemnianie w zakresie od 10 do 100%.
  • Bez oślepiania i migotania.
  • Jednorodne oświetlenie.
  • Możliwość podłączenia do sterownika maszyny 24 V lub zasilacza sieciowego.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Odpowiednie zaciski stołowe i uchwyty magnetyczne są dostępne pod nr. 081395 i 081396.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

    Niewłaściwe użytkowanie
    • Używać urządzenia tylko z dołączonym zasilaczem. Stosować wyłącznie jako lampę roboczą do oświetlenia. Elastyczne ramię można wyginać, lecz bez zaginania. Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować.
    • (Urządzenie może zostać całkowicie rozmontowane i poddane naprawie przez producenta). Nie używać z innymi zasilaczami. Nie zaginać elastycznego ramienia. Nie używać w ekstremalnych warunkach otoczenia.