LED pracovné svietidlo GARANT GreenPlus, Typ: POINTER

Č. pol.: 081315 POINTER
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Príkon 2,9 W
Menovité napätie 230 V
Sieťové napätie 230 V
Stupeň ochrany IP IP65
Označenie výrobcu POINTER
Plynule stmievateľné áno
Svetelný tok min. ϕ 250 lm
Svetelný výkon 2,9 W
Teplota farby max. 5 700 K
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Oblasť EX nie
Zásobovanie energiou sieťovo napájané
Farba čierna
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Druh produktu pracovné svietidlo
Materiál hliník; plastu
Celková hmotnosť 605 g
Druh upevnenia magnet
Neoslňujúce Áno
Bez blikania Áno
Nastaviteľná svietivosť áno
Teplota farby nastaviteľná nie
Farba svetla studená biela
Osvetľovacie teleso vymeniteľné nie
Druh osvetlenia LED

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081315 POINTER
EAN/GTIN 4069515049269
Číslo výrobcu 081315 POINTER
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Inovatívne a vysokokvalitné pracovné svietidlá z recyklovaného hliníka s labutím krkom a silným magnetickým podstavcom.
  • Stmievateľné od 10 % do 100 %.
  • Bez odleskov a blikania.
  • Homogénne osvetlenie.
  • S možnosťou pripojenia k 24 V riadeniu stroja alebo napájaciemu zariadeniu.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Poznámka:

Vhodné náhradné stolové svorky a magnetické držiaky nájdete pod č. 081395/081396.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu

    Nesprávne použitie
    • Zariadenie používajte výhradne s dodávaným napájacím zdrojom. Používajte ho iba ako pracovné svietidlo na osvetlenie. Flexibilný hriadeľ možno ohýbať, ale nesmie sa zalomiť. Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.
    • (Zariadenie môže výrobca úplne rozobrať a opraviť) Nepoužívajte s inými napájacími zdrojmi. Flexibilný hriadeľ neohýbajte. Nepoužívajte v extrémnych okolitých podmienkach.