{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2,9 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Světelný tok min. ϕ | 250 lm | |
| Teplota barvy min. | 5 700 K | |
| Řada | GreenPlus | |
| Označení výrobce | POINTER | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Stolní svítilna | |
| Materiál | hliník | |
| Hmotnost celkem | 605 g | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Bez oslnění | ano | |
| Bez blikání | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ano | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081315 POINTER | |
| EAN / GTIN | 4069515049269 | |
| Číslo výrobce | 081315 POINTER | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |