{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 2,9 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Flux luminos min. ϕ | 250 lm | |
| Temperatura culoare min. | 5.700 K | |
| Serie | GreenPlus | |
| Denumirea producătorului | POINTER | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă de birou | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 605 g | |
| Tip de fixare | Magnet | |
| Fără strălucire | da | |
| Fără pâlpâire | da | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Temperatură culoare reglabilă | da | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081315 POINTER | |
| EAN / GTIN | 4069515049269 | |
| Număr producător | 081315 POINTER | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |