{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Poraba moči | 2,9 W | |
| Nazivna napetost | 230 V | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Svetlobni tok min. ϕ | 250 lm | |
| Barvna temperatura min. | 5.700 K | |
| Oznaka proizvajalca | POINTER | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | namizna svetilka | |
| Material | aluminij | |
| Skupna masa | 605 g | |
| Vrsta pritrditve | magnet | |
| Brez bleščanja | Da | |
| Brez migetanja | Da | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| barvna temperatura nastavljiva | da | |
| Barva svetlobe | hladna bela | |
| vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081315 POINTER | |
| EAN/GTIN | 4069515049269 | |
| Številka proizvajalca | 081315 POINTER | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |