GARANT GreenPlus LED svjetiljka za radno mjesto, Tip: POINTER

Artikl br.: 081315 POINTER
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat snaga 2,9 W
Nazivni napon 230 V
Mrežni napon 230 V
IP-klasa zaštite IP65
Oznaka proizvođača POINTER
Besprijekorno prigušavanje. da
Svjetlosni tok min. ϕ 250 lm
Snaga svjetlosti 2,9 W
Temperatura boje maks. 5.700 K
Zona zaštite od ESD-a (EPA) ne
EX područje ne
Opskrba energijom mrežni pogon
Boja crno
Stupanj zaštite / stupanj zaštite IP stupanj zaštite
Vrsta proizvoda radna svjetiljka
Materijal aluminij; plastika
Ukupna težina 605 g
Vrsta pričvršćenja magnet
Protiv odsjaja Da
Bez treperenja Da
Osvjetljenje podesivo da
Podesiva temperatura boje ne
Boja svjetlosti hladna bijela
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
Vrsta osvjetljenja LED

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081315 POINTER
EAN / GTIN 4069515049269
Broj proizvođača 081315 POINTER
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Inovativne i visokokvalitetne svjetiljke za radna mjesta izrađene od recikliranog aluminija s guščjim vratom i jakim magnetskim podnožjem.
  • Mogućnost prigušivanja od 10% – 100%.
  • Bez odsjaja i treperenja.
  • Homogena rasvjeta.
  • Moguć priključak na 24V upravljačku jedinicu stroja ili napajanje.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Odgovarajuće stolne stezaljke i magnetske držače možete pronaći pod 081395 / 081396.

Warning:

Namjenska upotreba

    Nepropisna upotreba
    • Uređaj koristite isključivo s isporučenim napajanjem. Koristite ga samo kao radnu svjetiljku za rasvjetu. Fleksibilna osovina smije se savinuti, ali ne i prelomiti. Ne rastavljajte niti modificirajte uređaj.
    • (Uređaj može u potpunosti rastaviti i popraviti proizvođač) Ne koristite s drugim izvorima napajanja. Ne prelomiti fleksibilnu osovinu. Ne koristite u ekstremnim uvjetima okoline.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Prijavite se

    Prijava

    Osoba za kontakt

    Postavi klasifikaciju

    Vaša kartica kupca

    Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
    Preuzeto dana 

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu