GARANT GreenPlus LED-työpistevalaisin, Tyyppi: POINTER

Tuote nro.: 081315 POINTER
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
POINTER
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081315 POINTER
EAN / GTIN 4069515049269
Valmistajan numero 081315 POINTER
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Innovatiiviset ja korkealaatuiset työpistevalaisimet kierrätetystä alumiinista; joutsenkaula ja vahva magneettijalka.
  • Himmennettävä 10 % ‑ 100 %.
  • Ei häikäise eikä välky.
  • Tasainen valaistus.
  • Liitäntä 24 V:n koneenohjaukseen tai verkkolaitteeseen mahdollista.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ohje:

Sopivat pöytäkiinnikkeet ja magneettipitimet löytyvät numeroilla 081395 ja 081396.

Warning:

Käyttötarkoitus

    Väärinkäyttö
    • Käytä laitetta vain sen mukana toimitetulla verkkolaitteella. Käyttö vain työvalaisimena valaistustarkoituksiin. Joustavaa akselia saa taivuttaa hieman, mutta sitä ei saa vääntää liian jyrkälle mutkalle. Älä pura tai muokkaa laitetta.
    • (Valmistaja voi purkaa laitteen kokonaan ja korjata sen) Älä käytä muiden virtalähteiden kanssa. Älä taivuta joustavaa akselia. Älä käytä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.