• Geachte Klanten, op zaterdag 24 oktober 2026 van 09:00 tot ongeveer 11:00 uur voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de eShop. Tijdens deze periode kan de prijsweergave tijdelijk beperkt zijn. Bedankt voor uw begrip!

GARANT GreenPlus led-werkplekverlichting, Type: POINTER

Artikelnummer: 081315 POINTER
Nieuw product.
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wattage 2,9 W
Nominale spanning 230 V
Netspanning 230 V
IP-beschermklasse IP65
Traploos dimbaar ja
Lichtstroom min. ϕ 250 lm
Lichtopbrengst 2,9 W
Kleurtemperatuur max. 5.700 K
Artikelomschrijving producent POINTER
ESD-beschermingszone (EPA) nee
EX-zone nee
Energievoorziening netvoeding
Kleur zwart
Beschermklasse / veiligheidsklasse IP-beschermingsgraad
Producttype werklamp
Materiaal aluminium; kunststof
Gewicht totaal 605 g
Soort bevestiging magneet
Niet-verblindend ja
Zonder flikkering ja
Lichtopbrengst verstelbaar ja
Kleurtemperatuur verstelbaar nee
Lichtkleur koudwit
Lampen vervangbaar nee
Type verlichting LED

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081315 POINTER
EAN/GTIN 4069515049269
Nummer fabrikant 081315 POINTER
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve en hoogwaardige werkplekverlichting van gerecycled aluminium met zwanenhals en sterke magneetvoet.
  • Dimbaar van 10% – 100%.
  • Niet-verblindend en zonder flikkering.
  • Homogene verlichting.
  • Aansluiting op 24V-machinebesturing of netadapter mogelijk.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Bijbehorende tafelklemmen en magneethouders vindt u onder 081395/081396.

Warning:

Beoogd gebruik

    Onjuist gebruik
    • Het apparaat uitsluitend met de meegeleverde netadapter gebruiken Alleen gebruiken als werklamp voor verlichtingsdoeleinden Flexibele as mag gebogen, maar niet geknikt worden Het apparaat niet demonteren of wijzigen.
    • (Het apparaat kan door de fabrikant volledig gedemonteerd en gerepareerd worden) Niet gebruiken met andere netadapters Flexibele as niet knikken Niet gebruiken bij extreme omgevingsomstandigheden.