GARANT GreenPlus LED darbo vietos šviestuvas, Tipas: POINTER

Prekės Nr.: 081315 POINTER
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 2,9 W
Vardinė įtampa 230 V
IP apsaugos klasė IP65
Šviesos srautas min. ϕ 250 lm
Spalvinė temperatūra min. 5 700 K
Serija GreenPlus
Gamintojo pavadinimas POINTER
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis stalinis šviestuvas
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 605 g
Tvirtinimo tipas magnetas
Neakina taip
Be mirgėjimo taip
Reguliuojama šviesa taip
Spalvinė temperatūra reguliuojama taip
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081315 POINTER
EAN / GTIN 4069515049269
Gamintojo numeris 081315 POINTER
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvūs ir aukštos kokybės darbo vietos šviestuvai iš perdirbto aliuminio su kakliuku ir tvirtu magnetiniu pagrindu.
  • Šviesumas reguliuojamas nuo 10 % iki 100 %.
  • Neakina ir nemirksi.
  • Homogeniška šviesa.
  • Galima prijungti prie 24 V staklių valdymo sistemos arba maitinimo bloko.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081395/081396.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį

    Netinkamas naudojimas
    • Prietaisą naudoti tik su pridėtu maitinimo bloku, naudoti tik kaip darbinį šviestuvą apšvietimo tikslais, lankstųjį veleną galima lenkti, tačiau negalima užlenkti, o prietaiso negalima ardyti ar modifikuoti.
    • (Gamintojas prietaisą gali visiškai išardyti ir pataisyti). Jo negalima naudoti su kitais maitinimo blokais, draudžiama užlenkti lankstųjį veleną bei naudoti ekstremaliomis aplinkos sąlygomis.