Lampe à LED pour postes de travail GARANT GreenPlus, type: POINTER

Réf.: 081315 POINTER
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2,9 W
Tension nominale 230 V
Indice de protection IP IP65
Flux lumineux min. ϕ 250 lm
Température de couleur min. 5 700 K
Série GreenPlus
Référence fabricant POINTER
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampes pour établis
Matériau aluminium
Poids total 605 g
Type de fixation aimant
Antireflets oui
Sans scintillement oui
Luminosité réglable oui
Température de couleur réglable oui
Puissance blanc froid
type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081315 POINTER
EAN / GTIN 4069515049269
Réf. fabricant 081315 POINTER
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampes pour postes de travail innovantes et de haute qualité en aluminium recyclé, avec col de cygne et base magnétique puissante.
  • Intensité variable de 10% à 100%.
  • Antireflets et anti-scintillement.
  • Eclairage homogène.
  • Possibilité de raccordement à une commande machine 24 V ou à un bloc d’alimentation.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir codes art. 081395 et 081396.

Warning:

Utilisation normale

    Mauvais usage raisonnablement prévisible
    • Utiliser l’appareil exclusivement avec le bloc d’alimentation fourni Utilisation uniquement comme lampe de travail à des fins d’éclairage Le flexible peut être courbé, mais ne doit pas être plié. Ne pas démonter ni modifier l’appareil.
    • (L’appareil est entièrement démontable et réparable par le fabricant) Ne pas utiliser avec d’autres blocs d’alimentation Ne pas plier le flexible Ne pas utiliser dans des conditions ambiantes extrêmes.