{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug | 2,9 W | |
| Nominel spænding | 230 V | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Lysstrøm min. ϕ | 250 lm | |
| Farvetemperatur min. | 5.700 K | |
| Serie | GreenPlus | |
| Producentbetegnelse | POINTER | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | bordlampe | |
| Materiale | aluminium | |
| Vægt, samlet | 605 g | |
| Type af fastgørelse | magnet | |
| Anti-blænding | ja | |
| Flimmerfri | ja | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Farvetemperatur justerbar | ja | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081315 POINTER | |
| EAN/GTIN | 4069515049269 | |
| Producentnummer | 081315 POINTER | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |