GARANT GreenPlus LED-arbetsplatslampa, Typ: POINTER

Art-nr.: 081315 POINTER
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Effektförbrukning 2,9 W
Märkspänning 230 V
Nätspänning 230 V
IP-kapslingsklass IP65
Steglöst dimmbar ja
Min. ljusflöde ϕ 250 lm
Ljuseffekt 2,9 W
Max. färgtemperatur 5 700 K
Tillverkarens beteckning POINTER
ESD-skyddszon (EPA) nej
Explosivt område nej
Energiförsörjning nätdriven
Färg svart
Kapslingsklass/skyddsklass IP-grad av skydd
Produktslag arbetsbelysning
Material aluminium; plast
Total vikt 605 g
Typ av fäste magnet
Med antireflexbehandling Ja
Flimmerfri Ja
Justerbar ljusstyrka ja
Justerbar färgtemperatur nej
Ljusfärg kallvit
Ljuskällan utbytbar Nej
Typ av belysning LED

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081315 POINTER
EAN/GTIN 4069515049269
Tillverkarens nummer 081315 POINTER
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Innovativa och högkvalitativa arbetsplatslampor av återvunnet aluminium med svanhals och stark magnetfot.
  • Dimbar från 10 % till 100 %.
  • Bländ- och flimmerfri.
  • Homogen belysning.
  • Anslutning till 24 V maskinstyrning eller nätaggregat möjlig.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081395/081396.

Warning:

Avsedd användning

    Olämplig användning
    • Använd apparaten endast med den medföljande nätadaptern. Använd den endast som arbetslampa för belysningsändamål. Den böjbara armen får böjas, men får inte vikas. Demontera eller modifiera inte apparaten.
    • (Apparaten kan demonteras helt och repareras av tillverkaren) Använd inte tillsammans med andra nätadaptrar. Böj inte den flexibla armen. Använd inte under extrema omgivningsförhållanden.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tjänster & produktrådgivare

    Logga in

    Login

    Din kontaktperson

    Fast provision

    Ditt kundkort

    Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
    Hämtad på 

    I kundvagn

    Till kundvagnen

    Tillgänglighet