Lámpara LED para puesto de trabajo GARANT GreenPlus, Tipo: POINTER

Número de artículo: 081315 POINTER
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 2,9 W
Tensión nominal 230 V
Clase de protección IP: IP65
Flujo luminoso mín. ϕ 250 lm
Temperatura de color mín. 5.700 K
Denominación del fabricante POINTER
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de mesa
Material aluminio
Peso total 605 g
Tipo de fijación Imán
Antirreflejos sí
Sin parpadeo sí
Luminosidad ajustable sí
Temperatura de color ajustable sí
Color luz Color blanco frío
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081315 POINTER
EAN / GTIN 4069515049269
Número del fabricante 081315 POINTER
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámparas de trabajo innovadoras y de alta calidad fabricadas en aluminio reciclado con cuello de cisne y potente base magnética.
  • Regulable del 10 % al 100 %.
  • Sin reflejos ni parpadeos.
  • Iluminación homogénea.
  • Posibilidad de conexión a un control de máquina de 24 V o a una fuente de alimentación.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Nota:

Encontrará abrazaderas de mesa y soportes magnéticos adecuados en los n.º 081395 – 081396.

Warning:

Uso conforme a lo previsto

    Utilización indebida
    • Utilizar el dispositivo exclusivamente con la fuente de alimentación suministrada. Utilizar únicamente como lámpara de trabajo para fines de iluminación. El brazo flexible se puede doblar, pero no se debe doblar bruscamente. No desmontar ni modificar el dispositivo.
    • (El fabricante puede desmontar y reparar completamente el dispositivo). No utilizar con otras fuentes de alimentación. No doblar el brazo flexible. No utilizar en condiciones ambientales extremas.