Lâmpada LED para posto de trabalho GARANT GreenPlus, Tipo: POINTER

N.º do artigo: 081315 POINTER
Novo produto
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Consumo energético 2,9 W
Tensão nominal 230 V
Tensão de rede 230 V
Tipo de proteção IP IP65
Com regulação contínua da intensidade sim
Fluxo luminoso mín. ϕ 250 lm
Potência luminosa 2,9 W
Temperatura da cor máx. 5 700 K
Designação do fabricante POINTER
Zona de proteção ESD (EPA) não
Para área EX não
Alimentação de energia a energia elétrica
Cor preto
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Tipo de produto lanterna de trabalho
Material alumínio; plástico
Peso total 605 g
Tipo de fixação íman
Sem encandeamento sim
Sem cintilação sim
Luminosidade ajustável sim
Temperatura da cor ajustável não
Cor da luz branco frio
Lâmpada intercambiável não
Tipo de iluminação LED

Identificação e classificação

Número do artigo 081315 POINTER
EAN/GTIN 4069515049269
Número do fabricante 081315 POINTER
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lâmpadas para posto de trabalho inovadoras e de alta qualidade, feitas de alumínio reciclado, com pescoço de cisne e base magnética forte.
  • Regulável de 10% − 100%.
  • Sem encandeamento e cintilação.
  • Iluminação homogénea.
  • Possibilidade de ligação a um comando de máquina de 24 V ou a uma fonte de alimentação.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Nota:

Para grampos de mesa e suportes magnéticos adequados, ver n.º 081395 e o n.º 081396.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu

    Nesprávne použitie
    • Zariadenie používajte výhradne s dodávaným napájacím zdrojom. Používajte ho iba ako pracovné svietidlo na osvetlenie. Flexibilný hriadeľ možno ohýbať, ale nesmie sa zalomiť. Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.
    • (Zariadenie môže výrobca úplne rozobrať a opraviť) Nepoužívajte s inými napájacími zdrojmi. Flexibilný hriadeľ neohýbajte. Nepoužívajte v extrémnych okolitých podmienkach.