{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 0 Nm | |
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 2 | 0 min-1 | |
| Moment obrotowy, min., 2 | 0 Nm | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 605 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 31 Nm | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 27 000 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 2 | 2 300 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 2 | 65 Nm | |
| Oznaczenie producenta | GSB 18V-65 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony; Czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Średnica maks., beton | 13 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 35 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 175 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1; 2 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 31 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 65 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1; 2 | |
| Do materiału | drewno; metalowe; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 1,5 m/s2; 11 m/s2 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Strong | |
| masa całkowita | 1,1 kg |
| Numer artykułu | 070113 GSB1865 | |
| EAN / GTIN | 4053423321135 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |