Skrutkovač s príklepom Akumulátorový skrutkovač s príklepom

Č. pol.: 070113 GSB1865
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu GSB 18V-65
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 31 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 65 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 605 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 2 300 min-1
maximálna nárazová hodnota 27 000 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 35 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania 11 m/s2
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania 1,5 m/s2
Hmotnosť 1,1 kg
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; Kov; Oceľ
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 070113 GSB1865
EAN/GTIN 4053423321135
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vŕtanie a vŕtanie s príklepom.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chráni motor pred preťažením.
  • Mechanické, viacstupňové vypínanie uťahovacieho momentu.
  • Praktický klip na opasok (nie 070104).
  • Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.
  • Rýchloupínacie skľučovadlo.

S bezkefovým motorom EC.

Rozsah dodávky:

Bez batérie, bez nabíjačky a s L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.