Şurubelniţă cu percuţie Șurubelniţă de percuţie cu acumulator

Cod articol.: 070113 GSB1865
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 0 Nm
Turație min., 1 0 min-1
Turație min., 2 0 min-1
Cuplu min., 2 0 Nm
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie, max., 1 605 min-1
Cuplu max., 1 31 Nm
Număr percuţii, max., 1 27.000 min-1
Turaţie, max., 2 2.300 min-1
Cuplu max., 2 65 Nm
Denumirea producătorului GSB 18V-65
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; roşu; negru
Cu funcție de impact da
Număr de percuţii 1
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1,5 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 13 mm
Diametru max., beton 13 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 35 mm
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie
Lungimea totală 175 mm
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1; 2
Cuplu max. (Materiale moi) 31 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 65 Nm
Turaţie 1; 2
Recomandat pentru material Metal; lemn; oțel
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 1,5 m/s2; 11 m/s2
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea; Cu lumină LED; Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Strong
Greutate totală 1,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 070113 GSB1865
EAN / GTIN 4053423321135
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat Bosch cu percuţie şi acumulator pentru cele mai dure lucrări de înşurubare, găurire şi percuţie.
  • Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii şi a descărcării complete.
  • Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.
  • Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Clips pentru centură (nu 070104).
  • Afişaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED şi acumulator.
  • Mandrină cu strângere rapidă.

Cu motor EC fără perii.

Descriere:

Mașină de găurit și înșurubat cu percuție cu acumulator GSB 18V-65
Dacă ești în căutarea unei mașini de găurit și înșurubat cu acumulator care să ofere puterea necesară pentru lucrări dificile de înșurubare, nu vei găsi nimic mai bun decât mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch GSB 18V-65 Professional. Găurește fără efort metalul, lemnul sau plasticul datorită cuplului îmbunătățit de 31/65 Nm și a unei turații de 0-550/0-2100 min⁻¹ și dispune de o funcție suplimentară de percuție pentru găurirea zidăriei. Pentru această sculă compactă, cu o lungime a capului de doar 175 mm, spațiile înguste și dificile nu reprezintă nicio problemă. Funcția KickBack Control, care poate fi activat, împiedică reculul accidental al sculei, asigurându-ți astfel siguranța. În plus, lampa dublă de lucru oferă o putere de iluminare și mai mare pentru iluminarea spațiului de lucru. Fie că ești montator de mobilă, tâmplar, electrician, lăcătuș sau zidar, mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch GSB 18V-65 Professional este scula ideală pentru lucrările dificile de înșurubare. Este potrivit pentru găurirea lemnului până la 35 mm, șurubarea în lemn până la 10 mm și găurirea metalului și a zidăriei până la 13 mm.

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător. Cu L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073851 – Cod 073866.