{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | GAL 1218V-80 | |
| Maks. prąd ładowania | 8 A | |
| Napięcie ładowania min. | 12 V | |
| Maks. napięcie ładowania | 18 V | |
| Wskaźnik poziomu naładowania | Symbol żarówki | |
| Rodzaj produktu | Ładowarka |
| Numer artykułu | 073866 GAL1218V80 | |
| EAN / GTIN | 4053423333510 | |
| Numer producenta | 1600A037CH | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |